Beli jual mesin bending di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeDeskripsi:Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Tsubosan Precision File (Bending File)atribut:
- Blade Length (mm): 70
- Overall Length (mm): 160
- Fort Mesin Busbar MultifungsiDeskripsi:Multifunction Tools Including : - Bending tools ( penekuk busbar )- Punch Tool ( pelubang busbar )- Cutting tools ( pemotong busbar )
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- KRISBOW Mesin Potong Platatribut:
- Rated Input Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Rollatribut:
- Bed Width (mm/inch): 760 (30)
- Shearing Thickness (mm): 1
- Bending Thickness (mm): 1
- Bending Angle (°): 90
- Max. Rolling Thickness (mm): 1
- Dia Of Roll (mm): 39
- Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
Daftar Harga jual mesin bending Terbaru January 2026
| KRISBOW Mesin Las Inverter DC | Rp1.599.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type | Rp6.599.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp55.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bubut | Rp83.999.900 |
| Tsubosan Precision File (Bending File) | Rp2.099.900 |
| RIDGID Threading Machine (Mesin Senai) | Rp109.999.900 |
| Fort Mesin Busbar Multifungsi | Rp32.999.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)




/P102930687-1.jpg)
/n4P102048832-8.jpg)


/P102037331-1.jpg)
/hgP104052628-2.jpg)
/P102118665-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
/81P102145289-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Potong%20Plat/oqP104569890-2.jpg)
/P101536330-1.jpg)